Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Bito-16271 Herst.-Nr.: Bito-16271 EAN/GTIN: 4250692945141 |
| |
|
| | |
| - Farbe: rot
- konfigurierbar?: Nein
- Material: PP
- Pos.: J
- Pos. (KLT): B
- Pos. (XL): C
- Pos. (XL-mit-Kufen): B
- Typ/Verwendung: Kleinladungsträger KLT
- Typenbezeichnung: KLTP
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Plombe, Sicherheitsplomben, Plomben Stapelbehälter, bito eurobehälter rot, euro normbehälter, euro normbehälter rot, Plombe Sicherheitsplomben Plomben Stapelbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 31,72* | € 40,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 31,54* | € 41,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 34,59* | € 45,38* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 36,36* | € 47,70* | | | | Lager 3551 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 43,22* | € 55,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|