Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Schubladenblöcke 15803Bito Schubladenblöcke 15803


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Schubladenblöcke 15803Bito Schubladenblöcke 15803
Bito Schubladenblöcke 15803Bito Schubladenblöcke 15803
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-15803
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-15803
EAN/GTIN:
     4250692922777
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
  • Breite: 576 mm
  • Höhe: 425 mm
  • Tiefe: 610 mm
  • Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
  • Material: Stahl
  • Pos.: E
  • Tragfähigkeit / Schublade: 80 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenblock Schubladeneinheit Schubladenmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,16*
€ 587,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,81*
€ 587,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,97*
€ 590,28*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,06*
€ 734,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,03*
€ 779,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,35*
€ 873,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,27*
€ 863,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,97*
€ 847,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,04*
€ 817,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,06*
€ 753,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.