Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock ASB3K RAL7035 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15803
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15803
EAN/GTIN:
     4250692922777
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
RAL 7035 Lichtgrau lackiert, Nutzhöhen 60, 100, 140 mm, Griffleiste mit Etikett, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, inkl. 1 Paar Aufhängetraversen, Tragfähigkeit/Schublade 80 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
45.89 kg
EAN:
4250692922777
Breite:
576 mm
Höhe:
425 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
15803
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,87*
€ 700,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,57*
€ 686,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,56*
€ 686,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,73*
€ 672,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 564,71*
€ 672,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 544,60*
€ 648,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,73*
€ 595,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.