Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Bito-15705 Herst.-Nr.: Bito-15705 EAN/GTIN: 4250692922456 |
| |
|
| | |
| - USP: Einwegplomben
- Farbe: rot
- konfigurierbar?: Nein
- Material: PP
- Pos.: L
- Pos. (MB Medical): C
- Pos. (MB mit Kufen): B
- Pos. (MB): B
- Pos. (XL): D
- Pos. (XL-mit-Kufen): B
- Typ/Verwendung: Mehrwegbehälter MB
- Typenbezeichnung: MBP2
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Plombe, Sicherheitsplomben, Plomben Stapelbehälter, bito eurobehälter rot, euro normbehälter, euro normbehälter rot, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste Plombe Sicherheitsplomben Plomben Stapelbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 31,68* | € 41,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 31,89* | € 42,54* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 36,59* | € 48,64* | | | | Lager 3551 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 43,04* | € 56,57* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 43,33* | € 56,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|