| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-7004/002 Herst.-Nr.: 7004/002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Servierwagen mit zwei Böden, aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit Ø 25 mm, Montage mit festsitzenden rostfreien Bolzen M12, 0,8 mm starke Ablagefläche, innen 76 x 44 cm, außen 83 x 51 cm, auf Unterseite schalldämmend beschichtet, 4 Lenkrollen mit Ø 125 mm, davon zwei feststellbar, Traglast 40 kg je Ebene, Länge außen: 86 cm, Breite außen: 56 cm, Gesamthöhe: 95 cm [Lieferung unmontiert.] |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,88* | € 108,18* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 87,70* | € 109,20* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,06* | € 120,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,68* | € 239,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|