| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-489APBG+2 Herst.-Nr.: 489APBG+2 EAN/GTIN: 4250384745585 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten Typ 489APBG ortsfest (489APBG+2)Absperrpfosten Typ 489APBG ortsfest lösbar, abnehmbar mit Bodenplatte 150 x 180 mm Verrigelung mit einer Innensechskantschraube Ø 89mm, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, gelb / schwarz mit 2 Ösen, Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen,kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können ähnlich sein. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl gelb/schwarz, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, Absperrpfosten Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 161,30* | € 200,64* | | | | Lager 3551 | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 161,12* | € 200,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|