Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Kapton® 476; Ø:150; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130889/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130889/full/Norres-Logo.jpg
CP Kapton® 476; Ø:150; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-47601500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47601500000-6
EAN/GTIN:
     4049645299857
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP Kapton® 476; Ø:150; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: Kapton® kaschiertes Glasgewebe
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebeständig |zugffil|sehr gut hitzebeständig|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 400°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 162,57167*
€ 179,32167*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 191,84*
€ 212,79*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 212,79*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 192,04*
€ 212,79*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 214,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 179,32167*
€ 213,39279
pro Meter
ab 10 Meter
€ 177,14167*
€ 210,79859
pro Meter
ab 500 Meter
€ 162,57167*
€ 193,46029
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.075,93002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.