Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP Kapton® 476 150-152mm 162,00mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 150mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 150mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 150mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     1498-4501403819
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47601500000-6
EAN/GTIN:
     4049645299857
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 400°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 38,00mm· Gewicht: 0,95kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150-152 mm
Höchsttemperatur:
400 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,14 bar
Außen-Ø:
162,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,140 bar
Unterdruck:
0,070 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 400 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 162,57167*
€ 179,32167*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 191,84*
€ 212,79*
Lager 1498
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 212,79*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 214,63*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 198,18834*
€ 219,76834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 212,79*
€ 253,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 209,03*
€ 248,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 192,33*
€ 228,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.276,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.