Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC; Ø:225; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131687/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131687/full/Norres-Logo.jpg
CP PVC 465 EC; Ø:225; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-46502251003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46502251003-6
EAN/GTIN:
     4049645372390
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
CP PVC 465 EC; Ø:225; L:6m

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
  • Oberflächenwiderstand ca. 10? ? |gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Kle|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klem/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -10°C bis 80°C |kurzzeitig bis 110°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 225
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, Klemmprofilschlauch Lüftungsschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 87,64*
€ 100,56*
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 90,41167*
€ 103,20167*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 106,92834*
€ 121,33834*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 123,34*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 109,38*
€ 123,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 103,20167*
€ 122,80999
pro Meter
ab 12 Meter
€ 102,04167*
€ 121,42959
pro Meter
ab 30 Meter
€ 98,12167*
€ 116,76479
pro Meter
ab 60 Meter
€ 95,11167*
€ 113,18289
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 90,41167*
€ 107,58989
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 619,21002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.