Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP ARAMID 461 PROTECT 100-102mm 114,00mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130054/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130054/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:100; L:6m
Artikel-Nr.:
     1498-8000478032
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101007500-6
EAN/GTIN:
     4049645274380
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasabsaugung · Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller · Saugschlitzkanal · Überflurabsauganlage · Unterflurabsauganlage flexibler Schlauch für heiße Gase Motorprüfstand · Abgasmessung Abgasabsaugung Abgasschlauchaufroller Motorabgasen Motorenprüfstände Motorprüfstand Abgasmessung Saugschlitzkanäle Überflurabsauganlagen Unterflurabsauganlagen CP Bis +300°C Saugschlauch Edelstahl (INOX) Klemmprofil Sonderfarben: eingefärbte Spirale weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: spezialbeschichtetes HochtemperaturgewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 58,00mm· Gewicht: 0,88kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig· Medium: Gas
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Betriebsdruck:
,25 bar
Außen-Ø:
114,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,250 bar
Unterdruck:
0,120 bar
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
300 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m, Absaugschläuche, Gebläseschlauch, Saugschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 92,46*
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 106,80*
Lager 1498
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 111,06*
€ 125,64*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 125,64*
€ 149,51
pro Meter
ab 12 Meter
€ 124,14*
€ 147,73
pro Meter
ab 30 Meter
€ 118,47*
€ 140,98
pro Meter
ab 60 Meter
€ 115,03*
€ 136,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 111,06*
€ 132,16
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 753,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.