Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON® 459 EC; Ø:150; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131902/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131902/full/Norres-Logo.jpg
CP VITON® 459 EC; Ø:150; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-45901500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45901500000-3
EAN/GTIN:
     4049645265968
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP VITON® 459 EC; Ø:150; L:3m

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: VITON® beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebestääußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchga999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste V)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -20°C bis 210°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 85,43334*
€ 102,17334*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 93,66334*
€ 104,18334*
4 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,10834*
€ 118,49834*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 125,14*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 125,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 102,17334*
€ 121,58627
pro Meter
ab 5 Meter
€ 95,65334*
€ 113,82747
pro Meter
ab 10 Meter
€ 94,63334*
€ 112,61367
pro Meter
ab 500 Meter
€ 85,43334*
€ 101,66567
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 306,52002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.