Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Ablage für Werkbankfuß ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cubio Ablage für Werkbankfuß ESD
cubio Ablage für Werkbankfuß ESD
Artikel-Nr.:
     3551-41010135.20V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010135.20V
EAN/GTIN:
     4049751390981
Suchbegriffe:
Betriebsausstattung Werkstatteinric...

cubio Ablage für Werkbankfuß ESD BxTxH: 293x650x20/50mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


zur seitlichen Montage an alle cubio Systemwerkbankfüße geeignet, z.B. als Computerablage

Ablagefläche B 290 x T 650 mm

für Systemtiefe 750 mm

Tragfähigkeit: 15 kg

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 49,30*
€ 66,32*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 49,25*
€ 66,35*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.