Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Ablage für Werkbankfuß ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Ablage für Werkbankfuß ESD
Produktbild - cubio Ablage für Werkbankfuß ESD
Artikel-Nr.:
     C8380-41010135.20V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010135.20V
EAN/GTIN:
     4049751390981
Suchbegriffe:
Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Ablage für Werkbankfuß ESD BxTxH: 293x650x20/50mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


zur seitlichen Montage an alle cubio Systemwerkbankfüße geeignet, z.B. als Computerablage

Ablagefläche B 290 x T 650 mm

für Systemtiefe 750 mm

Tragfähigkeit: 15 kg

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
293 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
20 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
4.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.