Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX® PTFE 407; Ø:4; L:50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132765/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132765/full/Norres-Logo.jpg
NORFLEX® PTFE 407; Ø:4; L:50m
Artikel-Nr.:
     3551-40790400000-50
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40790400000-50
EAN/GTIN:
     4049645234513
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
NORFLEX® PTFE 407; Ø:4; L:50m

PTFE Schlauch
  • NORFLEX® Konstruktion |Wandung innen und außen glatt |Wandung: PTFE
  • antiadhäsiv |extrem gute Chemikalienbeständigkeit |geruchs- und geschmacksfrei |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel |mikroben- und hydrolysefest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Wandung lebensmnen / REACH|RoHS konform|Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, deutsche Empfehlung XV BfR
  • -150°C bis 200°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 8,61*
Lager 3551
19 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,4208*
€ 9,2508*
3 Tage
500
50
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 9,0556*
€ 9,8756*
6 Tage
500
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 10,19*
8 Tage
500
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 10,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,2508*
€ 11,00845
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,1808*
€ 10,92515
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,8608*
€ 10,54435
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,6808*
€ 10,33015
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 8,4208*
€ 10,02075
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 462,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.