| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-4066/300 Herst.-Nr.: 4066/300 EAN/GTIN: 4003625406604 |
| |
|
| | |
| Bratenspachtel/ Fettabstecher aus starrem Edelstahl, hochglänzend, stark angewinkeltes Blatt an Kanten schräg angeschliffen, mit Griff aus schwarzem PolypropylenSpatelmaß: 12 cm x 7 cm, Gesamtlänge: 30 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grillwender, Kippbratpfannenschaufel, Küchenspachtel, Pfannenschaufel, Pfannkuchenschaufel, Braten-Spachtel, Bratenspachtel, Fett-Abstecher, Fettabstecher, Malerspachtel, malerspachtel 120 mm, malerspachtel, backschaufeln contacto, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,57* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,71* | € 5,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,51* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|