Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktarbeitsplatz, Tür, Rollladen, LED Leuchte, Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktarbeitsplatz, Tür, Rollladen, LED Leuchte, Steckdosenleiste
Kompaktarbeitsplatz, Tür, Rollladen, LED Leuchte, Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     3551-40201026.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40201026.19V
EAN/GTIN:
     4049751409072
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
energieversorgungsleiste systemarbe...

Kompaktarbeitsplatz, Tür, Rollladen LED Leuchte, Steckdosenleiste BxTxH: 1300x650x2050mm RAL 7016


Produktdetails:


kompakte Arbeitsstation zum Einsatz in Werkstatt, Versand, QS oder Fertigung

abschließbarer Unterschrank mit Flügeltür oder Rollladen

Werkbankfuß mit Vollverkleidung

vollverkleideter, abschließbarer Arbeitsbereich mit Rollladen

höhenverstellbare Arbeitsplatten aus direktbeschichteter Spanplatte, lichtgrau

höhenverstellbarer, tiefenverschiebbarer Fachboden in halber Tiefe mit integrierter LED Leuchte

6-fach-Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schalter

mit Stellfüßen für Niveauausgleich 25 mm

Abmessungen: Breite 1300 x Tiefe 650 x Höhe 2050 mm

Farben: lichtgrau (RAL 7035) anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Suchbegriffe: Werkstattschrank Weiteres Cubio Einrichtung Betriebseinrichtung Werkstatteinrichtung Büroeinrichtung Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz Steckdose Systemarbeitsplatz Systemarbeitsplatzsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.643,45*
€ 2.922,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.657,19*
€ 2.922,26*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.922,24*
€ 3.477,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.882,25*
€ 3.429,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.757,66*
€ 3.281,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.692,49*
€ 3.204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.643,45*
€ 3.145,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.