Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 351 FOOD; Ø:125; L:10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/127991/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/127991/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 351 FOOD; Ø:125; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35101250000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101250000-10
EAN/GTIN:
     4049645133526
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
AIRDUC® PUR 351 FOOD; Ø:125; L:10m

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt
  • AIRDUC® Profilschlauch |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandstärke ca. 1,0 mm
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004 |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 |hoch abriebfest |Zulassu023/2006|hoch abriebfest|Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|mikassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|mikroben- und hydrolysefest|mitG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|mikroben- und hydrolysefest|mittelschwere Ausführung|REACH gemäß --
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 125
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,532*
€ 41,632*
3 Tage
300
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 43,30*
€ 48,02*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,03*
€ 56,79*
1 Tag
300
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 56,94*
Lager 3551
18 Tage
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 512,96*
€ 556,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,46*
€ 634,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,88*
€ 623,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 516,49*
€ 614,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 512,96*
€ 610,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.