Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 351 EC; Ø:50; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132036/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132036/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 351 EC; Ø:50; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35100501003-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35100501003-10
EAN/GTIN:
     4049645123763
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
AIRDUC® PUR 351 EC; Ø:50; L:10m

Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, mittelschwer
  • AIRDUC® Profilschlauch |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandstärke ca. 0,7 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 2 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hoch abriebfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gute Kälteflexibilität |gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumati|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern fchen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern füneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase)|Wandung elektrisch leitfähig
  • -40°C bis 90°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 50
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,268*
€ 33,838*
Lager 3551
28 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,303*
€ 37,293*
3 Tage
590
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 35,039*
€ 38,899*
5 Tage
440
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,25*
€ 41,42*
1 Tag
440
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 42,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 37,293*
€ 44,37867
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,693*
€ 43,66467
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,303*
€ 39,63057
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 372,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.