Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS; Ø:70; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129328/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129328/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS; Ø:70; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35000700000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35000700000-10
EAN/GTIN:
     4049645113238
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS; Ø:70; L:10m

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer
  • AIRDUC® Profilschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,7 mm
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 |gemäß DIN 26057 Typ 2 |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsproz und Chemikalienbeständigkeit|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|hoch abriebfest|mikroben- und hydrolysefest|mittelschwere Ausführung|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRe Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 70
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,854*
€ 16,924*
4 Tage
10
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 19,20*
2 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 19,29*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,284*
€ 19,504*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,99*
ab € 16,419*
€ 19,649*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 16,924*
€ 20,13956
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,644*
€ 18,61636
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,854*
€ 16,48626
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 169,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.