Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT; Ø:100; L:5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132942/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132942/full/Norres-Logo.jpg
PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT; Ø:100; L:5m
Artikel-Nr.:
     3551-33501000000-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33501000000-5
EAN/GTIN:
     4049645082046
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Bauschlauch
Flachschlauch
Förderschlauch
PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT; Ø:100; L:5m

Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfest
  • Erdungslitze |patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandung innen und außen glatt |Wandstärke ca. 1,0 mm
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 |abriebfest |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß Galienbeständigkeit|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|hochflexibel|mikroben- und hydrolysefest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG)|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|vibrationsfest|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Dern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|vibrationsfest|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Ober?ächenwiderstand < 10? ? (gemäß NFPA 652 10?-10??)
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 100
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
24 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 32,706*
€ 39,056*
2 Tage
80
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 46,09*
6 Tage
80
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 39,73*
€ 46,29*
2 Tage
80
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 47,01*
4 Tage
56
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 41,54*
€ 48,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 39,056*
€ 46,47664
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,536*
€ 43,47784
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,796*
€ 42,59724
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,706*
€ 38,92014
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 195,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.