Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschlauch PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT ID 100-102mm AD 105mm L.5m Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501401875
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33501000000-5
EAN/GTIN:
     4049645082046
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Bauschlauch
Flachschlauch
Förderschlauch
Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfestAnwendungen: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika · Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel · Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle · explosionsgefährdeter Bereich · Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: hochflexibel · abriebfest · vibrationsfest · Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 · geruchs- und geschmacksfrei · mikroben- und hydrolysefest · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest· Betriebsdruck: 0.41bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
105,00 mm
Unterdruck:
- bar
Überdruck:
0,410 bar
Gewicht:
0,59 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Flachschlauch / Abrasive Medien
Innen-Ø:
100-102 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 32,826*
€ 39,176*
1 Tag
80
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 46,34*
5 Tage
80
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 39,77*
€ 46,95*
Lager 1498
80
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 47,74*
1 Tag
56
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 41,65*
€ 49,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 47,74*
€ 56,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,19*
€ 53,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,37*
€ 52,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,41*
€ 48,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 238,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.