Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-30100750000-15 Herst.-Nr.: 30100750000-15 EAN/GTIN: 4049645050366 |
| |
|
| | |
| PROTAPE® PUR 301 AS; Ø:75; L:15mAntistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar - patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,4 mm
- abriebfest |gemäß DIN 26057 Typ 1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 3:1 |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |mikrobenfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1|schwerentflammbar nach: UL94-HB|sehr gute Kälteflexibilität|superleichte Ausführung|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration bre|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Ober?ächenwiderstand < 10? ? (gemäß NFPA 652 10?-10??)
- -40°C bis 125°C |-40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
- Durchmesser Innen [mm]: 75
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, norres förderschlauch, Förderschlauch Ansauggarnitur Ansaugschlauch Sauggarnitur Saugschlauch Schlauch, abriebfest abriebfester Schlauch Schlauch schwer entflammbar Schwerentflammbarer Schlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | 23 Tage | | | 15 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 8,53734* | € 10,72734* | | | | | | 17 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 10,87* | € 13,64* | | | | | 6 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 11,50* | € 14,45* | | | | | 14 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 11,74* | € 14,63* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 11,79* | € 14,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter | Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 160,9101* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|