Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2524 355 Suppentassenspender Tassenhalter Soup Bowl Carrier Restaurant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTACTO 2524 355 Suppentassenspender Tassenhalter Soup Bowl Carrier Restaurant
CONTACTO 2524 355 Suppentassenspender Tassenhalter Soup Bowl Carrier Restaurant
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13460/full/b2524-0.jpg
Artikel-Nr.:
     3551-2524/355
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2524/355
EAN/GTIN:
     4003625252409
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse

Suppentassenhalter für Tassen bis Ø 10,7 cm aus verschweißtem, kunststoffummantelten Stahldraht, sehr stabile Qualität, ideal zum Transportieren und Lagern von Stapelsuppentassen
Länge: 35,5 cm, Breite: 24 cm, Höhe: 29,5 cm, Anzahl der Fächer: 6

Weitere Suchbegriffe: Suppenobere, Suppenobertasse, Suppentasse, Tassenhalter, Tassen-Spender, Tassenspender, suppen obere, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 18,56*
€ 25,03*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,06*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,68*
€ 27,81*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.