| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-2204/240 Herst.-Nr.: 2204/240 EAN/GTIN: 4003625220415 |
| |
|
| | |
| Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet mit hochglänzendem Schüttrand, verkapselter Sandwichboden, induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere QualitätVolumen: 9 l, Durchmesser innen: 24 cm, Höhe außen: 21 cm, Bodendurchmesser: 23 cm [Deckel bitte separat bestellen (Serie 2261)] |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Topf, Allzwecktopf, Fleisch-Topf, Fleischtopf, Bouillonkessel, Bouillontopf, Gemüse-Topf, Gemüsetopf, Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, fleischtopf ohne deckel, fleisch topf, contacto fleischtopf, Edelstahl Induktion Suppentopf Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 37,42* | € 46,87* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 38,39* | € 48,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,99* | € 68,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|