Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2120 004 Gewürzkasten aus Edelstahl mit Edelstahl Gastro Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13202/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13202/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2120 004 Gewürzkasten aus Edelstahl mit Edelstahl Gastro Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-2120/004
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2120/004
EAN/GTIN:
     4003625212007
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Gewürzkasten aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, mit vier Einsatzschalen aus weißem Polypropylen und einem Scharnierdeckel aus Polycarbonat, schwere Qualität
Breite: 30 cm, Höhe: 8,5 cm, Tiefe: 14 cm, Portionsgröße: 0,5 l

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 21,49*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 16,46*
€ 22,08*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,80*
€ 23,92*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.