| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3620 Herst.-Nr.: 2120/004 EAN/GTIN: 4003625212007 |
| |
|
| | |
| Gewürzkasten aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, mit vier Einsatzschalen aus weißem Polypropylen und einem Scharnierdeckel aus Polycarbonat, schwere Qualität Breite: 30 cm, Höhe: 8,5 cm, Tiefe: 14 cm, Portionsgröße: 0,5 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.01 kg | Oberfläche: | gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,57* | € 19,61* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,67* | € 19,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 16,42* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|