Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2113 360 Kartoffelkocheinsatz 36 cm Edelstahl Gastro Küche Profi Koch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13197/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13197/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2113 360 Kartoffelkocheinsatz 36 cm Edelstahl Gastro Küche Profi Koch
Artikel-Nr.:
     3551-2113/360
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2113/360
EAN/GTIN:
     4003625211314
Suchbegriffe:
Kartoffelkocheinsatz
Siebeinsatz für Kartoffelkocher

Einsatz zum Kartoffelkochen für Töpfe mit Ø 36 cm aus Edelstahl 18/10, für Töpfe 2112, 2001, 2101, 2201, mit 9 mm-Lochung, schwere Qualität, Bodenabstand 5 cm
Durchmesser: 35,5 cm, Höhe: 30 cm

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,73*
€ 36,47*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,38*
€ 38,15*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 37,14*
€ 46,98*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.