Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2001 240 Kochtopf 24cm 10 Liter mit Deckel Edelstahl Induktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12968/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12968/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2001 240 Kochtopf 24cm 10 Liter mit Deckel Edelstahl Induktion
Artikel-Nr.:
     3551-2001/240
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2001/240
EAN/GTIN:
     4003625200127
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf tiefe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 8 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet, extra schwere Qualität
Volumen: 10 l, Durchmesser innen: 24 cm, Höhe außen: 25 cm, Bodendurchmesser: 21,5 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2061)]

Weitere Suchbegriffe: Bouillonkessel, Bouillontopf, Gemüse-Topf, Gemüsetopf, Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, fleischtopf ohne deckel, fleisch topf, contacto fleischtopf, Edelstahl Induktion Suppentopf Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 52,06*
€ 64,05*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 53,63*
€ 66,02*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,03*
€ 70,26*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2061/240
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.