Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1658 125 Gepäckkarre, Edelstahl Edelstahl Hotel Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9142/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9142/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1658 125 Gepäckkarre, Edelstahl Edelstahl Hotel Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-1658/125
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1658/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckkarre
gepäckkarre
Gepäckkarre, aus Edelstahl, schwarze 200 mm Luftreifen, grauer Belag, Fläche: 70 cm x 56 cm, Höhe: 120 cm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Hotel Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 188,15*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 158,21*
€ 191,20*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 221,23*
€ 264,98*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.