Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1649 185 Kleidertransportwagen Edelstahl Hotel Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9138/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9138/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1649 185 Kleidertransportwagen Edelstahl Hotel Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-1649/185
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1649/185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleidertransportstange
Kleidertransportwagen
Kleiderwagen
Kleidertransportwagen, Gestell aus Edelstahl, schwarze 200 mm Gummirollen, roter Belag auf Transportfläche, mit umlaufender Gummistoßkante, Länge: 110 cm, Breite: 61 cm, Höhe: 184 cm [Versand nur per Spedition möglich.]
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Hotel Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,22*
€ 489,27*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 423,34*
€ 495,24*
Lager 3551
21
Frei Haus
ab € 490,81*
€ 566,94*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,94*
€ 674,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,15*
€ 661,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,88*
€ 635,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,17*
€ 615,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,81*
€ 584,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.