| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-1604/155 Herst.-Nr.: 1604/155 EAN/GTIN: 4003625160353 |
| |
|
| | |
| Absperrseil 150 cm, rot ,samtummantelt, passend zu Absperrpfosten aus Edelstahl, hochglänzend, mit schwerer Bodenplatte (Ø 31 cm), dazu erhältliches Seil mit verchromtem Verschluss, wahlweise mit oder ohne Ummantelung aus SamtDurchmesser: 3 cm, Länge: 150 cm, Farbe: dunkelrot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahlpoller bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Edelstahl Absperrseil Hotel Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,25* | € 13,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,31* | € 13,73* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 10,31* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|