| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-1525/320 Herst.-Nr.: 1525/320 EAN/GTIN: 4003625152570 |
| |
|
| | |
| Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, glatter RandBodendurchmesser: 21 cm, Höhe: 14 cm, Durchmesser innen: 32 cm, Volumen: 8 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Laborschüssel, labor-allzweckwanne edelstahl, allzweck laborschale, contacto küchenschüssel, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 23,99* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 18,67* | € 24,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 23,03* | € 30,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,28* | € 33,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,67* | € 34,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|