Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckbecken in verstärkter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckbecken in verstärkter
Vielzweckbecken in verstärkter
Artikel-Nr.:
     3551-1200/1002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1200/1002
EAN/GTIN:
     4003625120005
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter 100l

Vielzweckbecken aus Edelstahl 18/10, Materialstärke 1,25 mm, mit Edelstahl 18/10-Untergestell, mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellern, 1¼''-Ablaufventil aus Nylon, Beckentiefe: 29 cm
Länge außen: 77,5 cm, Breite außen: 55 cm, Gesamthöhe: 70,5 cm, Volumen: 100 l [Lieferung unmontiert.]

Weitere Suchbegriffe: mehrzweck behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,60*
€ 910,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,55*
€ 938,70*
Lager 3551
21
Frei Haus
ab € 979,01*
€ 1.120,10*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,10*
€ 1.332,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,15*
€ 1.331,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,05*
€ 1.287,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,64*
€ 1.243,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,01*
€ 1.165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.