Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Transportwagen für 12 Werkzeugträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CNC Transportwagen für 12 Werkzeugträger
CNC Transportwagen für 12 Werkzeugträger
Artikel-Nr.:
     3551-10401029.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     10401029.16
EAN/GTIN:
     4025002273944
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Transportwagen für 12 Werkzeugträger BxTxH: 670x600x980mm RAL 7035


Produktdetails:


Werkzeugträger werden mit Hilfe der Universalhalter in den Transportwagen eingesetzt (Neigung der Werkzeugträger in 3 Positionen 0°, 15° und 30° verstellbar)

2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

für bis zu 12 Werkzeugträger Breite 590 mm

erweiterbar durch Ablagetablar mit Riffelgummimatte

Abmessungen: B 670 x T 600 x H 980 mm

Werkzeugeinsätze separat bestellen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen bott, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Transportwagen Rollwagen (nicht klassifiziert) CNC Wagen CNC Wagen Transport Transportwagen CNC-Werkzeugaufnahmeträger CNC-Werkzeugträger Wendeplattenbohrerhalter Werkzeugträger CNC-Schrank CNC-Transportwagen CNC-Werkstattwagen Werkstattwagen Werkzeugwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,68*
€ 800,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,77*
€ 800,91*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,89*
€ 953,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,34*
€ 948,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,81*
€ 919,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,48*
€ 884,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,68*
€ 819,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.