Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband SPADA MSK 60 Feinkreppklebeband / Papierklebeband glatt 19 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feinkrepp-Klebeband SPADA MSK 60 Masking Tape Papierklebeband glatt
Feinkrepp-Klebeband SPADA MSK 60 Masking Tape Papierklebeband glatt
Artikel-Nr.:
     3549-159172
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     159172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 19 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs-Klebeband zum Einsatz.

Das Klebeband läst sich von vielen Oberflächen wieder entfernen.

SPADA® ist unsere Premium Hausmarke.

Weitere Informationen:
Farbe:
chamois / beige
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Dicke:
0,125 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, kreppband 19mm/50lfm beige, deko tape, abdeckband 19mm, Krepp Klebeband, hochgekreppt, MSK 60, SPADA, Papierklebeband, HK 70, Lackierband, wiederablösbar, S1597172, 159172, Klebefilm, Abziehfolie, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Spezialklebeband, Klebebandsystem, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband, High- Performance Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 144.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
ab 144000 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.