Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 70x100mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 70x100mm
Druckverschlussbeutel 50my 70x100mm
Artikel-Nr.:
     353-9993
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9993
EAN/GTIN:
     4046895005757
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
70mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel, Druckbandverschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
144000
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 18,92*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 30,87*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 18,92*
€ 22,51
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 17,80*
€ 21,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,45*
€ 20,77
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 11,66*
€ 13,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 11,54*
€ 13,73
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 11,20*
€ 13,33
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 9,08*
€ 10,81
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 7,31*
€ 8,70
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,00731* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 37,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.