Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 250x350mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 250x350mm
Druckverschlussbeutel 50my 250x350mm
Artikel-Nr.:
     353-9988
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9988
EAN/GTIN:
     4046895006631
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Länge:
250mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 µ 350x250 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 250m, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
75000
pro Karton
Frei Haus
ab € 40,86*
€ 78,71*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 83,44*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 87,32*
€ 110,03*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 78,71*
€ 93,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 62,45*
€ 74,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 60,33*
€ 71,79
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 53,21*
€ 63,32
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,70*
€ 61,52
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,97*
€ 58,27
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 45,52*
€ 54,17
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,86*
€ 48,62
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,04086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.