Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 200x300mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 200x300mm
Druckverschlussbeutel 50my 200x300mm
Artikel-Nr.:
     353-9986
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9986
EAN/GTIN:
     4046895006693
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel

Druckverschlussbeutel 200x300mm, 50my, transparent

Die wiederverschließbaren Druckverschlussbeutel sind sehr gut für den Versand von Kleinteilen und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  • ohne Beschriftungsfeld
  • Stärke 50µm
  • wiederverschließbar mit Druckverschluss
  • einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  • 100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
200mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel, Druckbandverschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
40000
pro Karton
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 55,42*
15 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 74,09*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,42*
€ 65,95
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,25*
€ 64,56
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 46,51*
€ 55,35
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 44,94*
€ 53,48
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 38,59*
€ 45,92
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 37,12*
€ 44,17
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 31,48*
€ 37,46
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,12*
€ 32,27
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.