Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 150x220mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 150x220mm
Druckverschlussbeutel 50my 150x220mm
Artikel-Nr.:
     353-9983
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9983
EAN/GTIN:
     4046895006662
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel, Druckbandverschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
227000
pro Karton
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 41,34*
15 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,03*
€ 46,46*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,34*
€ 49,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 40,77*
€ 48,52
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 33,13*
€ 39,42
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 31,79*
€ 37,83
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 28,18*
€ 33,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,92*
€ 33,22
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,81*
€ 31,90
pro Karton
ab 24 Kartons
€ 19,12*
€ 22,75
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 16,05*
€ 19,10
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.