Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1180x780x750mm Fefco 0201 2.5BC 0,7mß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 1180x780x750mm Fefco 0201 2.5BC 0,7mß
Karton 1180x780x750mm Fefco 0201 2.5BC 0,7mß
Artikel-Nr.:
     353-9560
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9560
EAN/GTIN:
     4046895004293
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Die Palettenboxen eignen sich als Umverpackung für den Transport auf der Palette. Ideal für den Export und den Versand von schweren Gütern. Zusätzlich verfügt der Karton über einen Zusatzriller bei 150 mm Höhe. Damit läßt sich die Höhe je nach Bedarf anpassen. Die Kartonagen werden flachliegend angeliefert. ca. Innenmaß Länge: 1.180 mm Breite: 780 mm Höhe: 750 mm ca. Außenmaß Länge: 1.194 mm Breite: 794 mm Höhe: 778 mm Eigenschaften: • effiziente Transportausnutzung durch Modularität • besonders widerstandsfähig gegen Stoß, Druck und Nässe • als Mehrweg-Verpackung einsetzbar • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.5BC • Zusatzriller: mit Zusatzriller • Ladeklappe: nein • Volumen: 0,7 m³ • Fefco: 0201 • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 95
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
780 mm
Füllvolumen:
0,7m³
Höhe:
750mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
1180mm
Qualität:
2.5 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.