Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel 1.100x35x35x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel 1.100x35x35x3mm
Kantenschutzwinkel 1.100x35x35x3mm
Artikel-Nr.:
     353-8233
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     8233
EAN/GTIN:
     4046895006822
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Kantenschutzwinkel dienen zur Palettensicherung oder zur Verstärkung von Kartons im Innen- sowie im Außenbereich.

Sichern Sie empfindliche Produkte, indem Sie sich die Schutzwinkel in der Länge anpassen.
So werden Ihre Produkte beim Transport an empfindlichen Kanten geschützt.
Die Kantenschutzwinkel aus Vollpappe sind gebündelt á 50 Stück.


Weitere Informationen:
Breite:
50 cm
Länge:
1.100 mm
Materialstärke:
3 mm
Winkel:
35/35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, storopack kantenschutzwinkel, eckenschoner, kantenschutz karton, Kantenschutz,Kantenschutzwinkel,Kantenschutzleisten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
32869
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14802*
€ 0,56144*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 111,74*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 153,67*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,56144*
€ 0,66811
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42358*
€ 0,50406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40758*
€ 0,48502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39558*
€ 0,47074
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,19794*
€ 0,23555
pro Stück
ab 6750 Stück
€ 0,18102*
€ 0,21541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14802*
€ 0,17614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,144* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
activaTec
N49213
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.