Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie 155 cm breit, 250 Meter pro Rolle, 2 mm stark


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie 155 cm breit, 250 Meter pro Rolle, 2 mm stark
PE-Schaumfolie 155 cm breit, 250 Meter pro Rolle, 2 mm stark
Artikel-Nr.:
     353-7032
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7032
EAN/GTIN:
     4046895009007
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaumstofffolie

PE-Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenschaum und schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen.

Eigenschaften:
  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Stoßdämpfend
  • Langzeitpolsterung
  • äußerst flexible Anwendung
  • geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis
Weitere Informationen:
Breite:
125 cm
Länge:
250 Meter
Materialstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie 1250mmx250m, packschaum, packschaum rolle, Schaumfolie,PE Schaumfolie,Schaumstofffolie,PE-Schaumstofffolie,Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,61*
€ 168,85*
Lager 353
22
Frei Haus
ab € 106,48*
€ 188,83*
Frei Haus
ab € 201,00*
€ 244,15*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 188,83*
€ 224,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 184,80*
€ 219,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,82*
€ 162,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 114,83*
€ 136,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,48*
€ 126,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,42592* pro Meter)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.