Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie 125 cm breit, 250 Meter pro Rolle, 2 mm stark


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie 125 cm breit, 250 Meter pro Rolle, 2 mm stark
PE-Schaumfolie 125 cm breit, 250 Meter pro Rolle, 2 mm stark
Artikel-Nr.:
     353-7031
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7031
EAN/GTIN:
     4046895008000
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE-Schaumfolie 125cm x 250m, 2mm

Die PE-Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenschaum und schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen.

Vorteile:

  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Stoßdämpfend
  • Langzeitpolsterung
  • äußerst flexible Anwendung
  • geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis

Eigenschaften:

  • Breite: 125 cm
  • Länge: 250 m
  • Stärke: 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
155 cm
Materialstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Schaumfolie,PE Schaumfolie,Schaumstofffolie,PE-Schaumstofffolie,Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
20
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 139,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 140,41*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 139,42*
€ 165,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,59*
€ 164,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,36*
€ 134,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,37*
€ 111,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,73*
€ 98,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,33092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.