Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie 75 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie 75 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark
PE-Schaumfolie 75 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark
Artikel-Nr.:
     353-7029
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7029
EAN/GTIN:
     4046895007973
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaumstofffolie

PE-Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenschaum und schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen.

Eigenschaften:
  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Stoßdämpfend
  • Langzeitpolsterung
  • äußerst flexible Anwendung
  • geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis
Weitere Informationen:
Breite:
100 cm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
500 Meter
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, Schaumfolie,PE Schaumfolie,Schaumstofffolie,PE-Schaumstofffolie,Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
55
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,37*
€ 90,09*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 172,61*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 194,88*
€ 238,19*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 90,09*
€ 107,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,60*
€ 101,86
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 74,74*
€ 88,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,50*
€ 85,09
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 59,33*
€ 70,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,37*
€ 62,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,10474* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 180,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.