Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie 125 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie 125 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark
PE-Schaumfolie 125 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark
Artikel-Nr.:
     353-7025
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7025
EAN/GTIN:
     4046895008017
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE-Schaumfolie 125cm x 500m, 1mm

Die PE-Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenschaum und schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen.

Vorteile:

  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Stoßdämpfend
  • Langzeitpolsterung
  • äußerst flexible Anwendung
  • geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis

Eigenschaften:

  • Breite: 125 cm
  • Länge: 500 m
  • Stärke: 1mm
Weitere Informationen:
Breite:
125 cm
Länge:
500 Meter
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Schaumfolie,PE Schaumfolie,Schaumstofffolie,PE-Schaumstofffolie,Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
91
3
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 139,21*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 139,99*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 139,21*
€ 165,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,53*
€ 141,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,30*
€ 116,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,76*
€ 104,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,17552* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 417,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.