Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie 100 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie 100 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark
PE-Schaumfolie 100 cm breit, 500 Meter pro Rolle, 1 mm stark
Artikel-Nr.:
     353-7024
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7024
EAN/GTIN:
     4046895007980
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE-Schaumfolie mit einer Stärke von 1 mm und 100 cm Breite.

Die PE-Schaumfolie schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen.
Die Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenschaum.

Besonderheiten:
  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Stoßdämpfend
  • Langzeitpolsterung
  • äußerst flexible Anwendung
  • geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis
Weitere Informationen:
Breite:
125 cm
Länge:
500 Meter
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Schaumfolie,PE Schaumfolie,Schaumstofffolie,PE-Schaumstofffolie,Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
14
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 111,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 118,95*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,97*
€ 133,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 110,89*
€ 131,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,30*
€ 108,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,26*
€ 87,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,72*
€ 75,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,12744* pro Meter)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.