Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Container 1.180x780x1.070 mm Fefco 0201 2.5BC 1,0m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Container 1.180x780x1.070 mm Fefco 0201 2.5BC 1,0m²
Wellpapp-Container 1.180x780x1.070 mm Fefco 0201 2.5BC 1,0m²
Artikel-Nr.:
     353-4451
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4451
EAN/GTIN:
     4046895004095
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Die Palettenboxen eignen sich als Umverpackung für den Transport auf der Palette.
Ideal für den Export und den Versand von schweren Gütern.
Zusätzlich ist der Karton mit einer Ladeklappe bei 600 mm Höhe (von unten) sowie mit einem Zusatzriller bei 600 mm Höhe ausgestattet.
Die Kartonagen werden flachliegend angeliefert.

ca. Innenmaß
Länge: 1.180 mm
Breite:    780 mm
Höhe:  1.070 mm

ca. Außenmaß
Länge: 1.194 mm
Breite:    794 mm
Höhe:  1.098 mm

Eigenschaften:
  • effiziente Transportausnutzung durch Modularität
  • besonders widerstandsfähig gegen Stoß, Druck und Nässe
  • als Mehrweg-Verpackung einsetzbar
  • Welle: 2-wellig
  • Qualität: 2.5BC
  • Zusatzriller: mit Zusatzriller
  • Ladeklappe: ja
  • Volumen: 1,0 m³
  • Fefco: 0201
  • Farbe: braun
  • Stückzahl pro Palette: 120
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
780 mm
Füllvolumen:
1,0m³
Höhe:
1070mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
1180mm
Qualität:
2.5 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 360 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.