Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Stretchfolie 23 my 500 mm x 1.500 lfm transparent


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Maschinen-Stretchfolie 23 my 500 mm x 1.500 lfm transparent
Maschinen-Stretchfolie 23 my 500 mm x 1.500 lfm transparent
Artikel-Nr.:
     353-43059
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     43059
EAN/GTIN:
     4046895007836
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Maschinenstretchfolie 23my 500mm x 1.500lfm transparent

Die Maschinenstretchfolie ist geeignet für die maschinelle Verarbeitung mit Stretchwickelmaschinen mit manueller oder mechanischer Bremse.
Die Folie ist innen haftend und außen schwach haftend. Sie schützt Ihre Ware auf der Palette vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • Abmessung: 500mm x 1.500lfm
  • Qualität: 23 my Prestretch 150 %
  • Farbe: transparent
  • innen haftend, außen glatt
  • ca. 17,5 kg pro Rolle, inkl. Hülse
  • ca. 1,4 kg pro Hülse
  • Hülsenlänge 515 mm
  • 525 kg pro Palette
  • 30 Rollen / Palette
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Länge:
1500 m
Stärke:
23my
Rollengewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 23my, bündelfolie, Stretchfolie,Rekkfolie,Stretchfilm,Wickelfolie,Reckfolie,Maschinenfolie,Maschinen Stretchfolie,Maschinenstretchfolie transparent,Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 262.500 Kilogramm
1 Kilogramm enthält 1.500 Meter (ab € 0,00122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 525 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 525 Kilogramm
€ 2,10*
€ 2,50
pro Kilogramm
ab 1050 Kilogramm
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kilogramm
ab 1575 Kilogramm
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kilogramm
ab 2625 Kilogramm
€ 1,98*
€ 2,36
pro Kilogramm
ab 5250 Kilogramm
€ 1,91*
€ 2,27
pro Kilogramm
ab 262500 Kilogramm
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.