Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkarton 570x370x430mm Fefco 0201 2.8BC GV70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgutkarton 570x370x430mm Fefco 0201 2.8BC GV70
Gefahrgutkarton 570x370x430mm Fefco 0201 2.8BC GV70
Gefahrgutkarton 570x370x430mm Fefco 0201 2.8BC GV70
Artikel-Nr.:
     353-42967
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42967
EAN/GTIN:
     4046895008130
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
gefahrgutkarton 570x370x430mm
gefahrgut karton

Unsere Gefahrgutkartons entsprechen den neuesten gesetzlichen Bestimmungen.
Die Kartons sind durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin) geprüft und entsprechen den Gefahrgutverordnungen von GGVSE (Straße und Eisenbahn), GGVSee (Seeverkehr) und der Luftverkehrs-Zulassungsordnung.

Alle Größen sind für die Verpackungsgruppen I (X), II (Y) und III (Z) zugelassen.

Für den Versand gefährlicher Güter müssen von dem Verwender die jeweiligen Bestimmungen der ADR, des RID, des IMDG-Codes und der IATA-DGR bzw. ICAO-TI unbedingt eingehalten werden.
Beachten Sie hierzu unsere Informationen zum Gefahrgutprogramm.
Den Zulassungsschein und Prüfbericht der Gefahrgutkartons stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

  • Bauartzulassung: 4GV/X30 | X60/Y75/Z85
  • Qualität: 2.8BC
  • Fefco: 0201
  • Stückzahl pro Palette: 120

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Bauartzulassung:
4GV/X20 | 4G/X30/Y40/Z45
Breite:
370 mm
Höhe:
430mm
Länge:
570mm
Qualität:
2.8 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutkarton 570 x 370 x 430, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox, Gefahrgutkarton, Gefahrgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.