| |
|
| Artikel-Nr.: 353-42930 Herst.-Nr.: 42930 EAN/GTIN: 4046895007959 |
| |
|
| | |
| Die Palettenboxen eignen sich als Umverpackung für den Transport auf der Palette. Ideal für den Export und den Versand von schweren Gütern. Zusätzlich ist der Karton mit einer Ladeklappe bei 790 mm Höhe (von unten) sowie mit drei Zusatzrillern in den Deckelklappen bei 110, 174 und 280 mm (von oben) ausgestattet. Die Kartonagen werden flachliegend angeliefert. ca. Innenmaß Länge: 1.180 mm Breite: 780 mm Höhe: 1.070 mm ca. Außenmaß Länge: 1.194 mm Breite: 794 mm Höhe: 1.098 mm Eigenschaften: • effiziente Transportausnutzung durch Modularität • besonders widerstandsfähig gegen Stoß, Druck und Nässe • als Mehrweg-Verpackung einsetzbar • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.4BC • Zusatzriller: mit Zusatzriller • Ladeklappe: ja • Volumen: 1,0 m³ • Fefco: 0201 • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 95 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 780 mm | Füllvolumen: | 1,0m³ | Höhe: | 1070mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 1180mm | Qualität: | 2.4 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |